シンガータイトハンド箱入り(内エンボス)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468587 品番 100枚入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

高密度ポリエチレンで従来のポリエチレンに比べ格段の強度、抜群の伸張性で手によくフィット。手袋内面にエンボス加工が施されているのではめ易く、肌触りがよい。食品衛生法370号に適合。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM クリア 全長(cm)28 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)27 厚さ(mm)0.049 粉有無粉無 用途食品加工 材質ポリエチレン 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 エンボス加工内エンボス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
塗り物作業
製造業

塗り物作業時に軍手の下にはめてます。
エンボスが付いているので軍手をしても中で滑りにくく使いやすいです。
手が大きい方なのでサイズもLLがあり長年愛用しています。

対象商品:
55468727
2023-08-05
用途:
軽作業時

少し硬めの印象はあるが、手首を細めに作ってあるので他の製品のように時間が経過するとずり下がってしまうことがない。

1人が参考にしています
対象商品:
55468596
2021-03-29
用途:
事務所の掃除や作業工具の手入れ時
建設業・工事業

数ヶ月ぶりにようやく手に入りました。
このご時世なので、事務所の掃除や消毒剤を使う時に重宝します。工具等のグリス落とし時にも使用しているので、手が汚れたり荒れたりせず良いです。

対象商品:
55468587
2021-05-27
用途:
掃除、介護
社会福祉法人敬和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

手首まですっぽり覆われて、生地の厚みがあり、丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
05287624
2020-03-09
用途:
アート作品の制作
マル工房 様 (製造業)

白さが際立って綺麗なビニール手袋です。しっかりしていて使用感も良いです。

対象商品:
05287615
2020-02-05
用途:
掃除などの作業時
製造業

使い捨ての手袋にしては そこそこの強度があり 結構 長時間使えます。
リピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
05287615
2020-03-03
用途:
灯油の給油
ポリ技研 様 (卸売・小売業)

柔らかい材質のため、とても使い易い。又、エンボス加工してあるため、滑りが無くて良い。

対象商品:
05287606
2019-11-16
用途:
様々な水仕事。
その他業種

最高です。これまで近所のホームセンターに売っていたのですが販売されなくなり探してこちらで購入。使用年数7〜8年。厚みがそれなりにあり若干スマートな作りなので手元がグダグダになりにくく本当に使いやすい。こちらの商品は使い捨てなのでいくらでも交換ができ水仕事や土いじり洗剤系、簡単な塗装など問題なかった。使い捨てのゴム手袋より脱着のしやすさも満点の理由。今後も他の使い捨て手袋は使えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする