シンガーポリスリム 箱入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55469147 品番 LPE0183SE-BB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。

手の平幅(cm)14.5 規格食品衛生法適合 厚さ(mm)0.027 ブルー サイズM 中指長(cm)8.3 粉有無粉無 材質ポリエチレン 入数(枚)100 全長(cm)27.5 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55469138
2023-10-23
用途:
給食配膳に使っています

安価ですが、食品衛生法にも適合しているので、保育園の給食シーンで安心して使っています。

対象商品:
55469138
2022-12-16
用途:
調理等
Yショップ柳澤店 様 (卸売・小売業)

滑らかで質感も良く指にフィットして
違和感を感じないのでとても気に入って
使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする