曜日別特売
LPE0183SE-TB-L シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作 55469165

LPE0183SE-TB-L シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作 55469165
LPE0183SE-TB-L シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作 55469165

シンガーポリスリム 箱入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
クリア
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)15.0
内容量1箱(100枚)注文コード55469165品番LPE0183SE-TB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。

手の平幅(cm)15.0規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027クリアサイズL中指長(cm)8.4粉有無粉無材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55469138
2023-10-23
用途: 給食配膳に使っています

安価ですが、食品衛生法にも適合しているので、保育園の給食シーンで安心して使っています。

対象商品 : 55469138
2022-12-16
用途: 調理等
Yショップ柳澤店卸売・小売業

滑らかで質感も良く指にフィットして
違和感を感じないのでとても気に入って
使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする