曜日別特売
#82513 押寿司器 用美(ヤマコー) 55469236

#82513 押寿司器 用美(ヤマコー) 55469236
#82513 押寿司器 用美(ヤマコー) 55469236

押寿司器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-4334-22注文コード55469236品番#82513
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パーティーにも。いろいろ楽しめる押寿司器。

仕様●外寸:約20.5×7×高さ3.5cm●内寸:約17.9×4×高さ2.6cm●重量:約145g●材質:ひのき、スプルース●仕様:約0.3合、底板付●生産国:日本アズワン品番65-4334-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする