曜日別特売
#80369 押寿司器 用美(ヤマコー) 55469245

押寿司器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番65-4333-55注文コード55469245品番#80369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250

お弁当やパーティーにも。包丁の切り込みガイド付でかた崩れなく切り分けられます。

仕様●外寸:約17.8×10.3×高さ6.6cm●内寸:約15×7.3×高さ3.8cm●重量:約350g●材質:ひのき、スプルース●仕様:約1合、底板付●生産国:日本アズワン品番65-4333-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする