用美(ヤマコー)
押寿司器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-4334-07
注文コード
55469254
品番
#81786
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当やパーティーにも。包丁の切り込みガイド付でかた崩れなく切り分けられます。
仕様
●外寸:約24.2×10.2×高さ6cm●内寸:約21×7×高さ3.5cm●重量:約350g●材質:ひのき、スプルース●仕様:約1.1合、底板付●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-07