曜日別特売
BS-UPSW5000T-200 無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong 55473804

BS-UPSW5000T-200 無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong 55473804
BS-UPSW5000T-200 無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong 55473804
BS-UPSW5000T-200 無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong 55473804
BS-UPSW5000T-200 無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong 55473804

無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55473804品番BS-UPSW5000T-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥858,000

100W負荷で約40時間の電力供給が可能。薬品冷蔵庫HYC-118(定格190W)やバイオメディカルフリーザーDW-40L92(定格340W)を48時間以上稼働。

仕様●AC入力電圧:100V●AC入力電圧範囲:77~126V●AC入力周波数:50/60Hz●AC出力容量:5000W●AC出力電圧:100V●AC出力周波数:50/60Hz(入力による)●AC出力波形:正弦波●停電時切り替え時間:10ミリ秒以下●本体外寸:543×215×340 mm●本体重量:32kg●本体動作環境:0~40℃●バッテリー:外付け、リン酸鉄リチウムバッテリー(LiFePo4バッテリー)×2個●バッテリー電圧:25.6VDC●バッテリー容量:2×100Ah(5120Wh)●バッテリー寿命:10年●バッテリー寸法:620×620×280mm(バッテリー保護ケース含む)●バッテリー重量:51.2kgアズワン品番65-4351-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする