マウンティングプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55482526 品番150-P4W-32TH+4 DS6.4×12
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
座金ねじ穴数3 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)4 材質 仕上ニッケルめっき 種類マウンティングプレート 仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする