品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
スライド丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55482754
品番
151-C26/19T
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
キャッチ付
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)
17
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
付加機能
キャッチ付
商品説明動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった