※取り付けには別売りのマウンティングプレートが必要です

151-26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482788 151-26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482788 151-26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482788

スライド丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55482788 品番 151-26/10T
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様
キャッチなし
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)8 開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー 付加機能キャッチなし

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする