品番個別画像

プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55483813 品番 APK-KH70P-BR
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

材質ABS樹脂 形状角型 ブラウン 質量(g)7 外形寸法D(mm)36 外形寸法L(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには接着剤を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする