ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55484346 品番SDH-P-NI-SET
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。
ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。
従来品と比べてガタが少ない構造です。

種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
コンパクトソフトダウンステーCSD-10-TV型、ソフトダウンステーSDS-100型、SDS-C100型、ソフトダウンステーSDS-100-TV型、SDS-C100-TV型、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K 、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K-TVなどのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
取付の際に扉を開いた状態で蝶番の開き方向の負荷が掛からないようにしてください。

商品説明動画

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55484267
2020-11-09
用途:
家具の下開き扉に

細かいパーツがクリック一つで購入できるのはありがたいです。製品はスガツネのものなので問題ありません。今までのドロップ丁番より高級感はなくなりましたが、ビスを斜め打ちしなくていいのでつけやすい

対象商品:
55484276
2020-11-30
用途:
TV台の扉 DIY

価格的には、ちょっと高いが、オフセット19mmで、豪華なので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする