※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×250
注文コード
55485578
品番
FTS-VH-S
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
135
種類から選べます
他の種類を見る
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:フィレドンフィルタPS300
用途
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×250
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
型式
VHS型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,660
/
税込
¥
8,426
沖縄地方
数量1につき
¥
9,575
/
税込
¥
10,533
離島
数量1につき
¥
9,575
/
税込
¥
10,533