曜日別特売
FTS-VH-S ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S 協立エアテック 55485763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)500×450注文コード55485763品番FTS-VH-S
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)

材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:フィレドンフィルタPS300
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他寸法(幅W×高さH)(mm)500×450仕様フィルター付吹出口・二重枠型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき16,250/税込17,875
離島数量1につき16,250/税込17,875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする