LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
ステンレス鋼製 空気孔カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55485825
品番
481850
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途
船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
60
仕上
電解研磨
取付け方法
面付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。