アルミ合金製空気孔 APK-K型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55486419 品番 APK-K400AW-BL
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。

材質アルミニウム合金 形状角型 ブラック 質量(g)130 外形寸法D(mm)80 仕上黒アルマイト処理 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには接着剤を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55485387
2022-08-21
用途:
ハイエースのリヤハッチ通気口に
その他業種

ハイエースのリヤハッチにベンチレーターを増設するために購入。薄型でリヤハッチ下面にちょうど収まります。内張部分にファンを取り付ければ、簡単に社内換気システムが出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする