LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55487234
品番
WAL-90
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質
シリコーンゴム(Q)
形状
丸型
色
ブラック
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
88.1
外形寸法L(mm)
88.1
取付穴径d(Φmm)
76.2
取付穴径l(Φmm)
76.2