曜日別特売
MXQ16A-100ZH2-M9N エアスライドテーブル MXQ16A SMC 55488596

エアスライドテーブル MXQ16A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZH)前進端ショックアブソーバ機能(2)エンドロック注文コード55488596品番MXQ16A-100ZH2-M9N
参考基準価格(税別)¥70,620販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZH)前進端ショックアブソーバ機能(2)エンドロックリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする