PXB-WM06-450-MK タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 55490016

PXB-WM06-450-MK タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 55490016
PXB-WM06-450-MK タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 55490016

タオル掛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕上アルマイト処理/ステンレス調注文コード55490016品番PXB-WM06-450-MK
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼2.5
形状シングル・両端固定質量(g)370仕上アルマイト処理/ステンレス調ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする