高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491249 品番 PM60-18-6204ZZ
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。
ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。
帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)〜10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。
特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。

用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等 質量(g)136 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 外径D(Φmm)60 幅B(mm)18 取付穴内軸穴 内径d1(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ウレタン
注意
特殊なウレタン材を使用しており、紫外線の影響により大きく変色します(納品時に変色している可能性もあります)が、製品の性能に影響はありません。

商品説明動画

ウレタンローラー・ベアリングPowermax 性能比較【国際物流総合展2018レポート】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする