曜日別特売
OMMST7122200TGSXB 反り止め金具 OMMST712型 LAMP(スガツネ工業) 55491547

OMMST7122200TGSXB 反り止め金具 OMMST712型 LAMP(スガツネ工業) 55491547
OMMST7122200TGSXB 反り止め金具 OMMST712型 LAMP(スガツネ工業) 55491547
OMMST7122200TGSXB 反り止め金具 OMMST712型 LAMP(スガツネ工業) 55491547

反り止め金具 OMMST712型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
黒塗装
仕様
左用
注文コード
55491547
品番
OMMST7122200TGSXB
参考基準価格(税別)¥15,650販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。
下端から400 mmまでカットできます。

仕上
黒塗装
仕様
左用
材質
アルミニウム合金
取付け方法
埋込
注意
取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
製品の長さは扉の高さに合わせてください。
扉幅が1200 mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする