反り止め金具 OMMST712型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上黒塗装 仕様右用 注文コード55491565 品番OMMST7122200TGDXB
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕上・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。
下端から400 mmまでカットできます。

材質アルミニウム合金 仕上黒塗装 取付け方法埋込 仕様右用
注意
取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
製品の長さは扉の高さに合わせてください。
扉幅が1200 mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする