曜日別特売
MFH-300 ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 55492579

MFH-300 ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 55492579
MFH-300 ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 55492579
MFH-300 ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 55492579

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55492579品番MFH-300
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。
動きがスムーズです。
施工後に扉の三次元調整ができます。
本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。
別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。

用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
大型ショーケース用
材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
強化ガラスには反りがあります。
扉の大きさや形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。

商品説明動画

MANFRED FRANK ステンレス鋼製大型ガラス用スライド丁番 MICROMASTER MFH-200、MFH-300[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする