ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ穴数2 仕上サテンステンレス調 注文コード55492929 品番M8506RSG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,990
この商品はねじ穴数・仕上など20種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×2、2 mm×2、3 mm×2)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 仕上サテンステンレス調 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数2
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※吊元側のガラスおよびそれの保持が強固であることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする