M8501R-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493044 M8501R-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493044 M8501R-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493044 M8501R-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493044 M8501R-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493044

ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ穴数3 仕上クロムめっき 注文コード55493044 品番M8501R-14
参考基準価格(税別)¥26,060 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はねじ穴数・仕上など20種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 仕上クロムめっき 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数3
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする