ガラスドア用蝶番 M835E10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クロムめっき 仕様右用使用温度:-15℃〜40℃ 注文コード55493193 品番M835E10SOLR-14
参考基準価格(税別)¥50,820 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕上・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約180°、約90°で扉を簡易保持します。
水回りでも使用できます。

仕様
右用
使用温度:-15℃〜40℃
形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 用途建具用 縦(mm)184 ねじ穴数3
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。
扉は約180°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする