LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494049
品番
J160-D22-25T-NI
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。
座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様
ダンパー内蔵
扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
材質
鋼、亜鉛合金(ZDC)、
ガラス繊維入ポリアミド
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
色
シルバー
質量(g)
710
種類
大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)
160°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
36
かぶせ量分類(mm)
21〜25
最小扉厚(mm)
18
注意
施工中に開閉しないように仮止め部品(赤色)が付いています。施工完了後に外してください。
仮止め部品を付けたまま開閉しないでください。
商品説明動画
LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライド丁番 J160[スガツネ工業]
参考になった
参考になった