ガラス用ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494505 品番 HK-DF-20G-BL
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。
同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。
取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。
円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品
パッキン
チューブ
材質ステンレス鋼(SUS303) マットブラック 質量(g)123 種類標準 奥行(mm)62 仕上クロメート処理/マットブラック 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする