ステンレス鋼製 空気孔カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55501688 品番481890
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)40 仕上電解研磨 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする