LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ガラスドア用自由蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンステンレス調
注文コード
55502948
品番
3262.35.0RNS
販売期限:
2025年12月25日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途
建具用
材質
黄銅
形状
通常型
仕上
サテンステンレス調
縦(mm)
55
対応ガラス板厚(mm)
8、10
ねじ穴数
4
最大扉幅(mm)
900
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。