LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ガラスドア用自由蝶番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55502993
品番
3260.30.0RCV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,770
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途
建具用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
黄銅
形状
通常型
仕上
クロムめっき
縦(mm)
55
対応ガラス板厚(mm)
8、10
ねじ穴数
2
最大扉幅(mm)
900
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。