LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
木製配線孔キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55503368
品番
25-20-405-1
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質感のある木製の配線孔です。
表面にクリアコーティングが施されています。
材質
オーク
形状
丸型
色
ブラウン
質量(g)
71
外形寸法D(mm)
85
外形寸法L(mm)
85
取付穴径d(Φmm)
80
取付穴径l(Φmm)
80
注意
木製であるため寸法・外見にばらつきがございます。現品にてご確認ください。
蓋が外れやすいため、取付は上向きのみとしてください。