木製配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55503377 品番 25-20-400-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

質感のある木製の配線孔です。
表面にクリアコーティングが施されています。

材質メープル 形状丸型 ブラウン 質量(g)60 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 取付穴径d(Φmm)80 取付穴径l(Φmm)80
注意
木製であるため寸法・外見にばらつきがございます。現品にてご確認ください。
蓋が外れやすいため、取付は上向きのみとしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする