※取り付けには別売りのマウンティングプレートが必要です

151-C26/0T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55504174 151-C26/0T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55504174 151-C26/0T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55504174

スライド丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55504174 品番 151-C26/0T
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様
キャッチ付
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)0(インセット) 開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー 付加機能キャッチ付
注意
インセット仕様に0 mm厚のマウンティングプレートは使用できませんのでご注意ください。
扉開時に奥側に入りこみます。

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする