LAMP(スガツネ工業)
ハンドル MN680Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットクロム
注文コード
55505653
品番
MN680Z128B114
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットクロム
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
高さ(mm)
31
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
136
グリップ径(Φmm)
21
ピッチP(mm)
128
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。