MN846Z160B114 ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505766

MN846Z160B114 ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505766
MN846Z160B114 ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505766
MN846Z160B114 ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505766

ハンドル MN680Z型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットクロム
注文コード
55505766
品番
MN846Z160B114
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットクロム
高さ(mm)
13.8
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
170
ピッチP(mm)
160
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする