※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200
タイプ
縦羽根or水平羽根
注文コード
55509073
品番
GV(GH)-FR-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
寸法・タイプ
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.8t
フィルター:サランネットフィルター
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200
タイプ
縦羽根or水平羽根
用途
病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,160
/
税込
¥
3,476
沖縄地方
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
離島
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55509073
GV(GH)-FR-F
57507276
GV-FR-F
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました
55509073
GV(GH)-FR-F
57535757
GH-FR-F
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました