KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 建築用
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 壁紙用
HiタックP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7袋)
注文コード
55513036
品番
11-8557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。
プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。
用途
プロフィット専用接着強化剤
主成分
酢酸ビニル
外観
白色微粉末
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ