KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 建築用
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 壁紙用
パラダイン390クリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
55514007
品番
12-8590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途
壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上
主成分
エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。