KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 建築用
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 壁紙用
Hiタック200 Eco
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2kg)
注文コード
55514052
品番
12-8633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
強力な接着性を示し、プリント合板・焼付鉄板など、吸い込みのない特殊下地への施工が可能です。
用途
プリント合板・焼付鉄板・油性塗料下地等への壁紙施工
主成分
アクリル共重合樹脂エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。