Hiコート

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード55514113 品番12-8668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。

用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材 タイプアルコール類 主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物 外観無色透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
注意
※必ず商品記載の注意事項・施工手順をよく読んでお使いください。
※必ず施工時は保護具を着用してください。
※漂白効果はありません。
※酸性の為カビクリアなどの塩素系薬剤で処理した後、そのまま使用すると塩素ガスが発生し非常に危険です。必ず塩素系薬剤を水洗いし、除去してから下地を十分に乾燥させてからご使用ください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55514113
2020-04-11
用途:
家庭の作業
その他業種

良いですね。今後も 無くなればこちらで 購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする