椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの その他直動部品
ジップチェーンアクチュエーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55519145
品番
ZCA35N050ET
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
据付:押上/水平
ストローク(mm)
500
サイズ
35
許容トルク(N・m)
34.7
許容荷重(N)
OHL:946
軸配置
入力両軸
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
0.95
最大速度(mm/sec)
推力方向:1000、入力軸回転:420
移動量(mm/回転)
142.9
駆動部タイプ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません