- トンネル用ミニパッカー 大阪魂 55530125

 

- トンネル用ミニパッカー 大阪魂 55530125 - トンネル用ミニパッカー 大阪魂 55530125 - トンネル用ミニパッカー 大阪魂 55530125 - トンネル用ミニパッカー 大阪魂 55530125

トンネル用ミニパッカー

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード55530125 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定します。
つまみ付きで取り外し楽々。
固定や換気が簡単にできます。
パッカーをはずしてもシートが破けません。

材質PE 適合支柱Φ8.5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55530125 - 57790898 - トンネル用ミニパッカー モノタロウ トンネル用ミニパッカー モノタロウ 1パック(10個) 189 税込208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530116
2021-10-06
用途:
家庭菜園で
その他業種

トンネルパッカーは不織布や防虫ネット・ビニールトンネルなどに固定すれば綺麗に丈夫に張れました。(参考に直接すると相手が破れるのでビニールの切れ端等をかましてすれば相手が痛まなくて済みます)少し硬いです。

対象商品:
55530116
2020-09-24
用途:
野菜苗作りに
その他業種

ネット押さえに使いました、ちょっと取り外しが固いかなと思うこともありましたが、コツがあるようですね。だいぶ慣れました。

対象商品:
55530116
2020-09-24
用途:
トンネル不織布止め具
運輸・通信業

トンネルの不織布押さえに利用しています、価格も安く重宝しています、
在庫限りの商品と表示があり、こんなに価格、質の良い商品 在庫限りとは言わず
継続してほしい商品です。

対象商品:
55530116
2020-12-18
用途:
ネット固定

1.8mポールに防虫ネットを固定できて良かったです。

対象商品:
55530116
2020-10-07
用途:
ダンポールと防虫ネットの固定
その他業種

カッチリと固定でき、防虫効果が期待でき 栽培が楽しめます。

対象商品:
55530134
2020-04-30
用途:
トマト栽培の雨除け
その他業種

農業資材の購入でネットで確認したのですが、私のように少量希望を叶えてくれるの所があまりなかったので、メーカーを選択してから、検索したらモノタロウでヒットしたので、大変助かりました。今後とも細かい部品調達に活用したいと思います。

対象商品:
55530116
2020-04-01
用途:
トンネルシート補強
運輸・通信業

畑トンネルシート補強で購入しました、シート継ぎ足し部分にも使えるので不織布も高いので、継ぎ足し利用できるし 商品もこのぐらいの価格で、他の商品より安価で助かります。

対象商品:
55530143
2020-05-12
用途:
ビニルハウス
アラダティ ファーム 様 (農・林・水産業)

強風下でもダブルで挟んでいるのでビニールがしっかり止まっているので助かった。宮古島発

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする