AS-LUBM-SL ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISS 55530695 AS-LUBM-SL ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISS 55530695 AS-LUBM-SL ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISS 55530695 AS-LUBM-SL ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISS 55530695 AS-LUBM-SL ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISS 55530695

ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55530695 品番 AS-LUBM-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
セット内容スタンド本体 材質アルミ合金、シリコンゴム シルバー 質量(g)約950 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52〜210 対応10〜16インチノートパソコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530695
2025-12-27
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

安定性バツグンです。強度も機能性も優れていると思います。購入してよかったです。PC用でシルバーを購入しましたが、タブレット用としてブラックも購入しようと考えています。

対象商品:
55530695
2022-03-25
用途:
ノートパソコン使用時
サービス業

スタンドを置いたことで、机上が広くなりました。
欲を言えば回転すれば言いう事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする