ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
色
透明
注文コード
55532743
品番
TMEX 0.3Y-3-CLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
電線抱合範囲・色・内容量
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
色
透明
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40〜125
定格電圧(V)
600
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
24-20
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55532743
TMEX 0.3Y-3-CLR
57556136
TMEX 0.3Y-3-CLR
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ
1箱(100個)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました