コイル状 形状記憶合金 ケニス 55535418

形状記憶合金

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55535418 品番コイル状
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。

材質ニッケル・チタン形状記憶合金 寸法(mm)Φ12×20 線径(Φmm)1 熱変形温度(℃)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55535418 コイル状 55535427 クローバー 形状記憶合金 ケニス 形状記憶合金 ケニス 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55535427
2020-02-19
用途:
理科・生活科の授業
教育・研究機関

形状記憶合金を実際にわかりやすく体験できて、子ども達は喜んでいました。

対象商品:
55535427
2019-03-03
用途:
仕事用
教育・研究機関

人に、形状記憶に原理を説明したり、
変化を示したりするのに使用しています。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする