形状記憶合金

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55535427 品番クローバー
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。

材質ニッケル・チタン形状記憶合金 寸法(mm)40×120 線径(Φmm)0.6 熱変形温度(℃)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55535427
2020-02-19
用途:
理科・生活科の授業
教育・研究機関

形状記憶合金を実際にわかりやすく体験できて、子ども達は喜んでいました。

対象商品:
55535427
2019-03-03
用途:
仕事用
教育・研究機関

人に、形状記憶に原理を説明したり、
変化を示したりするのに使用しています。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする