FP-C 空き缶スターリングエンジンキット ケニス 55537545 FP-C 空き缶スターリングエンジンキット ケニス 55537545 FP-C 空き缶スターリングエンジンキット ケニス 55537545

空き缶スターリングエンジンキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55537545 品番FP-C
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。

セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm)53×53×75(完成時) 質量(g)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55537545
2025-10-17
用途:
趣味

温度差だけで動くスターリングエンジンは面白い!このお値段なら満足感が高く、見ているだけ癒やされます。

対象商品:
55537545
2018-09-19
用途:
熱力学実験デモンストレーション
教育・研究機関

組み立て方は簡単です。最初は動きませんでした。輪ゴムの位置を微調整。コップに入れる湯は上面スレスレまで。さらに上皿には水でなく「氷」を乗せることで温度差を作り、上手く動きました。3分くらいは動いていました。氷が溶けて全体が均一な温度になって止まりました。原理はまだ完全には理解できていませんが熱力学への興味は増しましたよ!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする