サドルバックサポートREBEL 右側

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55546174 品番16896
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。
簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。

仕様ベルト掛けループ一体型 材質スチール製マットブラック塗装仕上げ マットブラック 適合サイズバッグ:〜9L(高さ〜200mm)
注意
※純正マフラー対応。社外マフラー未確認。注文の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする