柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 腕カバー
ウェルザ難燃繊維腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546198
品番
DS-915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ
F
特性
難燃
材質
難燃加工綿100%
用途
熔接
仕様
(肩口)30cm
全長(cm)
68
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工